Panasonic(パナソニック)
天埋ルーバー 格子タイプ・シティブラック
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
色
シティブラック
タイプ
格子
材質
PP樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ×幅W(mm)
開口面積(cm
2
)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55082783
FY-17L85
13×240
152
天井埋込形換気扇 ルーバー別売17タイプ用
¥
6,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082799
FY-24L85
13×300
229
天井埋込形換気扇 ルーバー別売24タイプ用
¥
7,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082808
FY-27L85
15×330
330
天井埋込形換気扇 ルーバー別売27タイプ用
¥
10,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082817
FY-32L85
15×380
450
天井埋込形換気扇 ルーバー別売32タイプ用
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください