Panasonic(パナソニック)
天埋ルーバー 格子タイプ・ホワイト
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
材質
PP樹脂
色
ホワイト
タイプ
格子
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
厚さ×幅W(mm)
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55082826
FY-17L83
天井埋込形換気扇 ルーバー別売17タイプ用
13×240
152
¥
2,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082835
FY-24L83
天井埋込形換気扇 ルーバー別売24タイプ用
13×300
229
¥
3,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082844
FY-27L83
天井埋込形換気扇 ルーバー別売27タイプ用
15×330
330
¥
3,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082853
FY-32L83
天井埋込形換気扇 ルーバー別売32タイプ用
15×380
450
¥
4,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください