Panasonic(パナソニック)
天埋ルーバー格子タイプ・クリスタルシルバー
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
材質
PP樹脂
色
クリスタルシルバー
タイプ
格子
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
厚さ×幅W(mm)
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55082948
FY-17L86
天井埋込形換気扇 ルーバー別売17タイプ用
13×240
152
¥
12,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082957
FY-24L86
天井埋込形換気扇 ルーバー別売24タイプ用
13×300
229
¥
13,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082966
FY-27L86
天井埋込形換気扇 ルーバー別売27タイプ用
15×330
330
¥
13,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082975
FY-32L86
天井埋込形換気扇 ルーバー別売32タイプ用
15×380
450
¥
16,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください