曜日別特売

脱衣所暖房衣類乾燥機/換気扇連動形

脱衣所暖房衣類乾燥機/換気扇連動形 - Panasonic(パナソニック)

脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・涼風・換気連動」と1台で4役の機能を搭載。
1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。
衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。
大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。

仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン質量(kg)循環部本体:7.0(取付板除く)タイプ屋内壁掛形定格電圧(V)単相100(50/60Hz)安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1 チップヒューズ3.15A×1)ヒーターPTCセラミックヒーター消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1310/1330、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):38/46、涼風(弱):25/24ヒーター容量(kW)1.3騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46/46、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46/46、涼風(弱):35/32風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130使用期間設計標準:10年運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続内容量1台
注意
※本製品には換気機能はありません。換気をする場合は、別途換気扇を手配していただく必要があります。
※浴室には取付できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55083648FY-13SWL5
179,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする