曜日別特売

シンタイガーリール 15m 屋内用接地付 HATAYA x GranGear

シンタイガーリール 15m 屋内用接地付 HATAYA x GranGear - ハタヤリミテッドシンタイガーリール 15m 屋内用接地付 HATAYA x GranGear - ハタヤリミテッドシンタイガーリール 15m 屋内用接地付 HATAYA x GranGear - ハタヤリミテッドシンタイガーリール 15m 屋内用接地付 HATAYA x GranGear - ハタヤリミテッドシンタイガーリール 15m 屋内用接地付 HATAYA x GranGear - ハタヤリミテッドシンタイガーリール 15m 屋内用接地付 HATAYA x GranGear - ハタヤリミテッドシンタイガーリール 15m 屋内用接地付 HATAYA x GranGear - ハタヤリミテッド

現場にジャストな15m仕様。
ジャストな長さでジャストな軽さ。
安全・接地付プロモデル。
通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。
電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。
プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ)と HATAYA とのコラボ商品。( ST-30KS の15m巻仕様・カラー違い)

用途屋内での電源延長に使用場所屋内コンセント個数4特性温度センサー付ミリタリーグリーン質量(kg)4.7定格電流(A)6電線長さ(m)15芯数2P・接地付・防塵キャップ付電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3太さ(sq)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
太さ(sq)
定格電流(A)
電線仕様-芯数
電線仕様-種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55099915ST-15KSG154263VCT
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする