曜日別特売

R410A/R32等用ブルートⅡマニホールドキット

R410A/R32等用ブルートⅡマニホールドキット - アサダR410A/R32等用ブルートⅡマニホールドキット - アサダR410A/R32等用ブルートⅡマニホールドキット - アサダR410A/R32等用ブルートⅡマニホールドキット - アサダ

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。

トラスコ品番197-9063幅(mm)370質量(kg)5高さ(mm)150(箱サイズ)奥行(mm)430アズワン品番64-6755-26内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55102365Y4094132C
113,000
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする