曜日別特売

J-ファン(同時給排ファン) / 〈抗菌タイプ〉

J-ファン(同時給排ファン) / 〈抗菌タイプ〉 - 三菱電機

壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現
メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ
いつも清潔な抗菌パネルを採用
コンパクトボディ
・壁据付専用(天井据付不可)
・畳数別機種設定
・電源スイッチ付(本体下部)
・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能
・排気、給気独立手動シャッター付
・低騒音、低消費電力
・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)
・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
・付属品:接続パイプ(250mm)

質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)3.40(50Hz)、3.60(60Hz)電源単相騒音値(dB)<SPL>20(50Hz)、21.50(60Hz)ダクト径(Φmm)EA:100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163風量(m3/h)16(50Hz)、18(60Hz)羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55109146V-06JC2
27,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする