曜日別特売

Surface Go2/保護フィルム/衝撃吸収

Surface Go2/保護フィルム/衝撃吸収 - エレコム

マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する高光沢タイプのSurface Go 2、Surface Go用衝撃吸収フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(耐衝撃高光沢仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Microsoft(R) Surface Go3、Go2、Go特性耐衝撃、光沢内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54930996TB-MSG20FLPG
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする