ジョイフル
簡単吸盤カーテン
付属の吸盤でお手軽カンタンにプライバシーを保護!伸縮性ゴムで窓枠にフィット!
用途
自動車内装ドアガラス用
付属品
吸盤3個付属
材質
ポリエステル
サイズ
フリー
寸法(縦×横)(mm)
約53×70
内容量
1個(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55122595
JF-204
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください