ジョイフル
簡単マグネットカーテン
カーテン端部にマグネットがあるので脱着がカンタン。カーテン挟み込み防止に側面にもマグネットを縫製。プライバシー保護にも。
用途
自動車内装ドア用
仕様
マグネット装着の為、金属部のみ 上部4か所・側面1か所
材質
ポリエステル
サイズ
M
寸法(縦×横)(mm)
約52×70
内容量
1個(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55122604
JF-202
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください