アイオン
プラスセーヌ ハイテクミトンクロス
導電性繊維を織り込んだマイクロファイバークロス。液晶パネルのホコリ・静電気を除去、再付着も抑制!
用途
液晶パネル用
材質
ポリエステル・複合繊維・ナイロン
色
ブルー
寸法(縦×横)(mm)
約185×115
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55123119
918B
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください