エアージェイ
単3乾電池充電器1A 電池なし
コンセント不要、乾電池からいつでも充電できる、USBポート搭載乾電池式充電器です
用途
お手持ちのUSBケーブルを利用してAndroidやiPhoneなどのスマートフォンに充電ができます。
本体質量(g)
約34(電池除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×19×78
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※ご使用になる前に別途アルカリ単3電池4本をお買い求め下さい,USB充電ケーブルは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55124589
BJ-USBNB WH
ホワイト
5.0V/1A
¥1,080
取扱い終了
55124598
BJ-USBNB BK
ブラック
5.0/1A
¥1,080
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください