アンゼンマンBIG4

アンゼンマンBIG4 - 三ツ星産業アンゼンマンBIG4 - 三ツ星産業アンゼンマンBIG4 - 三ツ星産業アンゼンマンBIG4 - 三ツ星産業アンゼンマンBIG4 - 三ツ星産業アンゼンマンBIG4 - 三ツ星産業アンゼンマンBIG4 - 三ツ星産業アンゼンマンBIG4 - 三ツ星産業

日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。
日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。
視認距離は、約3km。

用途生け簀の柵やブイ等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂点滅数(回/分)15視認距離3km防水性防水構造内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55272167赤 AZF13-SER
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55272176黄 AZF13-SEY
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55272185青 AZF13-SEB
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
55272194緑 AZF13-SEG
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
55272203白 AZF13-SEW
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アンゼンマンBIG4 ALARM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする