曜日別特売

BIG4 ALARM

BIG4 ALARM - 三ツ星産業BIG4 ALARM - 三ツ星産業

夜間、光とともに音でも警告を発する警告灯です。人が近づくとセンサーが反応してLEDが点滅発光、同時に内蔵ブザーが鳴動します。
モーションセンサーを3方向に搭載しており、あらゆる方向からの動きに対応します。
LEDの視認距離は、約3kmにもおよびます。
文字は本体内側に記載されており、消える心配はありません。

用途生け簀の柵やブイ等、養殖場での盗難防止に。材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200点灯色防水性防水構造視認距離3km内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55272228AZF13AL-SER
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

三角旗付きトラロープ20m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする