ムラキ
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type2)
先端形状
2
材質(シャンク)
スチール
内容量
1セット(10本)
注意
※使用上の注意
軸付砥石に割れ、欠け、キズやその他の異常等の無いことを確認の上ご使用下さい。
取付けは正しく行い、シャンクの突き出し長さ(オーバハング)を最小にし、確実にチャッキングして下さい。
空回転し振れや異常の無いことを確認して下さい。
作業中に無理にこじったり、過剰な力で押し付けないで下さい。
作業中は必ず保護メガネや防塵マスクを着用して下さい。
※使用回転数と最大安全使用回転数
各品番に表示されている最大回転数以上で決して使用しないで下さい。
(この回転数はオーバーハング13mmの時の設定です。)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
砥石長(mm)
砥石径(Φmm)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45281286
DB2A30
120
45
8
3
80000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
45282826
DB2A25
120
45
8
2.5
80000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45282835
DB2F39
100
45
10
3.9
60000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45284829
DB2F19
140
45
7
1.9
80000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45289178
DB2A20
120
45
8
2
80000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45294455
DB2A40
120
45
10
4
60000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
45295934
DB2A50
120
45
10
5
60000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
45298113
DB2F49
100
45
10
4.9
60000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45298953
DB2A15
150
45
8
1.5
80000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45300089
DB2A35
120
45
10
3.5
68000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45300098
DB2F29
120
45
7
2.9
80000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45302523
DB2F14
140
45
7
1.4
80000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください