ムラキ
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type4)
シャンク径
3.0m/m
粒度
120
先端形状
4
全長(mm)
45
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
砥石長(mm)
10
材質(シャンク)
スチール
内容量
1セット(10本)
注意
※使用上の注意
軸付砥石に割れ、欠け、キズやその他の異常等の無いことを確認の上ご使用下さい。
取付けは正しく行い、シャンクの突き出し長さ(オーバハング)を最小にし、確実にチャッキングして下さい。
空回転し振れや異常の無いことを確認して下さい。
作業中に無理にこじったり、過剰な力で押し付けないで下さい。
作業中は必ず保護メガネや防塵マスクを着用して下さい。
※使用回転数と最大安全使用回転数
各品番に表示されている最大回転数以上で決して使用しないで下さい。
(この回転数はオーバーハング13mmの時の設定です。)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径
砥石径(Φmm)
粒度
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45282844
DB4A50
3.0m/m
5
120
80000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
45285653
DB4A30
3.0m/m
3
120
80000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45296257
DB4A20
3.0m/m
2
120
80000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください