ムラキ
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type7)
先端形状
7
全長(mm)
45
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
材質(シャンク)
スチール
内容量
1セット(10本)
注意
※使用上の注意
軸付砥石に割れ、欠け、キズやその他の異常等の無いことを確認の上ご使用下さい。
取付けは正しく行い、シャンクの突き出し長さ(オーバハング)を最小にし、確実にチャッキングして下さい。
空回転し振れや異常の無いことを確認して下さい。
作業中に無理にこじったり、過剰な力で押し付けないで下さい。
作業中は必ず保護メガネや防塵マスクを着用して下さい。
※使用回転数と最大安全使用回転数
各品番に表示されている最大回転数以上で決して使用しないで下さい。
(この回転数はオーバーハング13mmの時の設定です。)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径
砥石径(Φmm)
砥石長(mm)
全長(mm)
粒度
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45285933
DB7F24
2.34m/m
2.4
13
45
120
80000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45287105
DB7A20
3.0m/m
2
12
45
120
80000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45289844
DB7F14
2.34m/m
1.4
10
45
140
80000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45300396
DB7A30
3.0m/m
3
14
45
120
80000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45301516
DB7A15
3.0m/m
1.5
10
45
150
80000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください