曜日別特売

ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type15)

ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type15) - ムラキダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type15) - ムラキ
粒度120先端形状15全長(mm)45砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000砥石長(mm)6材質(シャンク)スチール内容量1セット(10本)
注意
※使用上の注意
軸付砥石に割れ、欠け、キズやその他の異常等の無いことを確認の上ご使用下さい。
取付けは正しく行い、シャンクの突き出し長さ(オーバハング)を最小にし、確実にチャッキングして下さい。
空回転し振れや異常の無いことを確認して下さい。
作業中に無理にこじったり、過剰な力で押し付けないで下さい。
作業中は必ず保護メガネや防塵マスクを着用して下さい。
※使用回転数と最大安全使用回転数
各品番に表示されている最大回転数以上で決して使用しないで下さい。
(この回転数はオーバーハング13mmの時の設定です。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径
砥石径(Φmm)
砥石長(mm)
全長(mm)
粒度
最大回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45283377DB15F302.34m/m364512080000
4,000
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
45300134DB15A303.0m/m364512080000
4,000
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする