カーメイト
スマホルダ ロングアーム 吸盤クイック
使いやすいポジションにでき、様々なスマートフォンに対応。
2軸構造で調整範囲が広く、タテヨコホールドOK!
片手でカンタンクイックホールド。
用途
吸盤取付携帯ホルダー
仕様
【ホールド可能サイズ】幅:55~88mm、質量:220g以下のスマートフォン、ホルダー部:最大160°上下左右自由に角度調整
色
ブラック
質量(g)
167
取付方式
吸盤
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
92×84×180
内容量
1個
注意
※本革・合成皮革、PVC製や柔らかい表皮に使用すると跡残り・破損・キズが付く恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55130706
SA27
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください