カーメイト
スマホルダ ロングアーム 吸盤ウィングキャッチ
使いやすいポジションにでき、様々なスマートフォンに対応。
片手でカンタンにウィングキャッチ構造。
用途
吸盤取付携帯ホルダー
仕様
【ホールド可能サイズ】幅:55~88mm、厚み:15mm以下、質量:220g以下のスマートフォン、ホルダー部:最大160°上下左右自由に角度調整
色
ブラック
質量(g)
147
取付方式
エアコン吹出口
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
123×104×178
内容量
1個
注意
※本革・合成皮革、PVC製や柔らかい表皮に使用すると跡残り・破損・キズが付く恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55130715
SA28
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください