アウターヒンジ

アウターヒンジ - カーメイト

無骨をプラス。
貼るだけカンタンドレスアップ。
2ピース構造で開閉時に干渉しない取付が出来ます。
ドア・ボンネット・リアゲートに取付。

用途自動車用ドレスアップパーツブラック質量(g)46寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×100×18、【Sパーツ】52×43×18、【Lパーツ】46×66×11寸法(高さH×幅W)(mm)【製品接着部】Sパーツ:52×31、Lパーツ:46×66内容量1個
注意
※キズ・再塗装車への取り付けは塗装がはがれる場合があります。貼り直し不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55130758DZ529
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする