曜日別特売

ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手

ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)
(2件のレビュー)

やわらかく使いやすい中厚手タイプです。
ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。
独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。

用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 などタイプ中厚手材質(裏)レーヨン、綿材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※調理用には使用しないでください。食器洗いにはご使用いただけます。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。薬品や溶剤の使用時には、硬化、膨潤、浸透することがあります。
※塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55131074MHMIC-SPS317.319ピンク約0.51抗菌防臭・防水
オープン
219
241(税込)
当日出荷
55131083MHMIC-MPM317.720ピンク約0.51抗菌防臭・防水
オープン
219
241(税込)
当日出荷
55131099MHMIC-MGM317.720グリーン約0.51抗菌防臭・防水
オープン
219
241(税込)
当日出荷
55131108MHMIC-LGL31822グリーン約0.51抗菌防臭・防水
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 水仕事
その他業種

破れません、蒸れません、ほどよい厚さで、使い勝手が良いです。

対象商品 : 55131108
2021-02-27
用途: 台所で手荒れ防止のために利用しました。思ったより着脱が容易です。素材もしっかりしていますのでお勧めです。
教育・研究機関

台所で手荒れ防止のために利用しました。思ったより着脱が容易です。素材もしっかりしていますのでお勧めです。台所では、丈が3㎝くらい短いほうがより使いやすいように思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする