曜日別特売

コードレスインパクトレンチ

コードレスインパクトレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ブラシレスモータと高出力なバッテリーにより、強力な締付けトルクを実現しています。
扱いやすさを重視したハード設計。圧倒的ハイパワー。最大トルク1100N/m。
軽量&コンパクト(重量4kg)、全長221mm。作業者への負担を減らすために本体重量は限界まで切り詰めた超軽量。全長も短いため軽快な操作性を実現。
高輝度LEDライト搭載。暗所、夜間での作業もLEDライトで明るく照らしてアシスト。
防塵・耐水「IP56適合]。保護等級IP56の防塵・耐水機能を備え、粉塵の多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑制。
高出力・大容量バッテリー「36V/4.0Ah」×2個付属。満充電から約145本締結可能。
無段階変則スイッチ&締付モード4パターンの出力機能調整機能を採用。

長さ(mm)221幅(mm)42高さ(mm)290付属品リチウムイオンバッテリー×2個、充電器、取扱説明書、収納ケース質量(kg)4(バッテリー装着時)打撃数(min-1[回/分])(弱1モード)0~1200、(弱2モード)0~1800、(中モード)0~2300、(強モード)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1モード)0~600、(弱2モード)0~900、(中モード)0~1200、(強モード)0~1500角ドライブsq(mm)19バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池振動3軸合成値(m/s2)15.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
締付能力(高力ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55137618CIW6110036/1841100M12~M30M10~M24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする