曜日別特売

パワーグリップコインドライバー

パワーグリップコインドライバー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップコインドライバー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップコインドライバー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップコインドライバー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

1本でバッテリーキャップの開閉と10mmスパナでターミナルの取り付け作業が可能です。

軸径(Φmm)8質量(g)55寸法A(mm)55全長L(mm)90寸法S(mm)10寸法D(mm)22アズワン品番64-8638-46内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55137636PGCMD-055
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする