くもん出版
はじめるはさみ
はじめてはさみをもつお子さまに。
短い線を切る練習からはじめて、「切る」楽しさを味わいながら、手先の運動能力を高めていきます。
できたね!シール、がんばったね!賞状付き。
用途
ドリルブック
判型
B5判
ページ数
64
適合年齢(歳)
2~4歳
本体寸法(cm)
縦18.2×横25.7×厚さ0.6
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55138878
SNX-11
¥480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください