長ナット

長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

用途ねじの継ぎ手や長さの調節に! 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 内容量1個
注意
※本来の用途以外でのご使用はされないようお願い致します。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55140689 10101748 30 1.25 M8 13
オープン
119
131 (税込)
当日出荷
55140698 10102637 40 1.5 M10 17
326
289
318 (税込)
当日出荷
55140707 10177478 60 2 M16 24
738
579
637 (税込)
当日出荷

返品不可
55140716 10177479 60 2.5 M20 30
1,306
999
1,099 (税込)
翌々日出荷
55140725 10102642 40 空白 W3/8 14
オープン
159
175 (税込)
当日出荷
55140734 10101766 40 空白 W5/8 26
オープン
349
384 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55140689
2024-04-14
用途:
重量物の固定ボルト連結に

材質的にSUSや45Cと比べ不安がありましたが安価だったので在り合わせの物にプラスして使用しました。必要なテンションをかけても強度不足はナットの長さでカバーできたのでネジ山をなめることなく固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1593:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする