曜日別特売

ガオナ 洗濯機用防水パン (水滴から守る)

ガオナ 洗濯機用防水パン (水滴から守る) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用防水パン (水滴から守る) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用防水パン (水滴から守る) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用防水パン (水滴から守る) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用防水パン (水滴から守る) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用防水パン (水滴から守る) - GAONA(ガオナ)

結露などの水滴から床を守ります。

用途全自動洗濯機用の防水パンです。付属品ビス、キャップ材質ポリプロピレンホワイト耐荷重(kg)377外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×83内容量1個
注意
※排水には必ず洗濯機パン用トラップをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55140926GA-LF038640×640×83
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする