GAONA(ガオナ)
ガオナ 洗濯機用防水パン 高さアップ (水滴から守る かさ上げ)
結露などの水滴から床を守ります。
洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。
用途
全自動洗濯機用の防水パンです。
付属品
ビス、キャップ
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
耐荷重(kg)
300
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×120
内容量
1個
注意
※排水には必ず洗濯機パン用トラップをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55140935
GA-LF039
640×640×120
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください