曜日別特売

ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る かさ上げ におい防止 防虫効果 縦排水用)

ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る  かさ上げ におい防止 防虫効果 縦排水用) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る  かさ上げ におい防止 防虫効果 縦排水用) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る  かさ上げ におい防止 防虫効果 縦排水用) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る  かさ上げ におい防止 防虫効果 縦排水用) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る  かさ上げ におい防止 防虫効果 縦排水用) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る  かさ上げ におい防止 防虫効果 縦排水用) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る  かさ上げ におい防止 防虫効果 縦排水用) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る  かさ上げ におい防止 防虫効果 縦排水用) - GAONA(ガオナ)

1.洗濯機用防水パン
結露などの水滴から床を守ります。
洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。
2.縦引トラップ
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)

用途全自動洗濯機用の防水パンと縦引排水トラップのセットです。付属品ビス、キャップ材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂ホワイト耐荷重(kg)300適合パイプ内径(Φmm)51又は56外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55140969GA-LF042640×640×120
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする