GAONA(ガオナ)
ガオナ 排水栓 シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)
(1件のレビュー)
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途
流し台用の排水栓です。
材質
ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)
1~60
取付ねじ
G11/2
取付ネジ径
G11/2
取付穴径(mm)
50(絞り段外径73ミリ)
はさみ込み厚さ(mm)
0.7~1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55141057
GA-PB090
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください