ガオナ Y型排水ホース 二槽式シンク用

ガオナ Y型排水ホース 二槽式シンク用 - GAONA(ガオナ)ガオナ Y型排水ホース 二槽式シンク用 - GAONA(ガオナ)ガオナ Y型排水ホース 二槽式シンク用 - GAONA(ガオナ)ガオナ Y型排水ホース 二槽式シンク用 - GAONA(ガオナ)

ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。

用途二槽式シンク用の排水ホースです。材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂呼び径40ねじ径1-1/2使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7取付ねじG11/2ホース外径(Φmm)34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55141127GA-PC006
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする