曜日別特売

ホリダーシモン シャワーヘッド 空気取込み構造 リラックス

ホリダーシモン シャワーヘッド 空気取込み構造 リラックス - GAONA(ガオナ)ホリダーシモン シャワーヘッド 空気取込み構造 リラックス - GAONA(ガオナ)ホリダーシモン シャワーヘッド 空気取込み構造 リラックス - GAONA(ガオナ)ホリダーシモン シャワーヘッド 空気取込み構造 リラックス - GAONA(ガオナ)ホリダーシモン シャワーヘッド 空気取込み構造 リラックス - GAONA(ガオナ)ホリダーシモン シャワーヘッド 空気取込み構造 リラックス - GAONA(ガオナ)

水の中に空気を混ぜることで、シャワーの勢いを損なうことなく水を節約できます。また、大粒の雨を浴びているような浴び心地でリフレッシュできます。
取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。

用途薄くて軽いので持ちやすく、空気取込み構造のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.5使用温度(℃)1~60内容量1個
注意
※吸気口に触れると流量が少なくなりますので、吸気口に触れすに使用してください。
※水圧が低いと満足いく水量を感じられない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55141529GA-FA033
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする