エーモン
OGC ハンギングコード
質量(g)
147
全長(cm)
約100
コード径(Φmm)
5
伸び(%)
許容:150
フック
8個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55142003
8603
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください