エーモン
OGC ラゲッジボックス
材質
PP
質量(kg)
2
容量(L)
46
耐荷重(kg)
単独使用時:約15、積み重ね使用時:約15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
60.6×27×40.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55142624
8619
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください