曜日別特売

異線径配線コネクター

異線径配線コネクター - エーモン異線径配線コネクター - エーモン異線径配線コネクター - エーモン異線径配線コネクター - エーモン
(3件のレビュー)

純正配線から細線を分岐

用途太いコードから細いコードを分岐。質量(g)12
注意
防水仕様ではありません。
電源側コードの容量内で分岐してください。
再使用はできません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用可能電力
適合電線サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5514294733321パック(4個)DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下電源側:AV(S)0.5~0.85sq、分岐側:AV(S)0.2~0.5sq
オープン
499
549(税込)
当日出荷
5514295633331パック(3個)DC12V車:110W以下、DC24V車:220W以下電源側:AV(S)0.75~2sq、分岐側:AV(S)0.3~0.75sq
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: バイク配線
サービス業

もう少し小さいと最高ですね。
単線用も有ったら買いたいです。

対象商品 : 55142947
2023-08-13
用途: ドライブレコーダーやナビの取り付けで
car TEC'hara自動車・二輪車・自転車関連業

細線の車両や、電源線の細いドライブレコーダーの取り付けに最適です。増量パックやモノタロウブランドでの発売に期待します。

2021-01-24
用途: 車の電源分岐
建設業・工事業

車の電飾は今はledなので配線が細線主流になってからは白エレクトロタップをよく使うようになりました ただ電源側は細線とは限らないのでこの異径線タイプは助かります エーモンのタップは接触不良もなりにくく安心ブランドです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする