曜日別特売
(7件のレビュー)

コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。

用途配線コードの分岐に。
注意
防水仕様ではありません。
電源側コードの容量内で分岐してください。
再使用はできません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
使用可能電力
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5514296533341パック(4個)12DC12V車:45W以下、DC24V車:90W以下-
オープン
499
549(税込)
当日出荷
8928990710741パック(30個)-DC12V40W以下/DC24V80W以下AV(S)0.18~0.36sq
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
5514300833481パック(6個)17DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下-
オープン
399
439(税込)
当日出荷
5514297433361パック(8個)26DC12V車:110W以下、DC24V車:220W以下-
オープン
499
549(税込)
当日出荷
5514298333371パック(16個)46DC12V車:110W以下、DC24V車:220W以下-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
7399166410651パック(30個)----
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
5514299933381パック(6個)20DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下-
オープン
399
439(税込)
当日出荷
0993882611471パック(3個)-DC12V40W以下/DC24V80W以下AV(S)0.18~0.36sq
オープン
取扱い終了
代替品有
09938844E4881パック(4個)-DC12V80W以下/DC24V160W以下AV(S)0.50~0.85sq
オープン
取扱い終了
代替品有
09938774E6731パック(10個)-DC12V80W以下/DC24V160W以下AV(S)0.50~0.85sq
オープン
取扱い終了
代替品有
0993881710701パック(50個)-DC12V80W以下/DC24V160W以下AV(S)0.50~0.85sq
オープン
取扱い終了
代替品有
09938853E4891パック(4個)-DC12V200W以下/DC24V400W以下AV(S)1.25~2.00sq
オープン
取扱い終了
代替品有
5816584329771パック(5個)-DC12V40W以下/DC24V80W以下AV(S)0.18~0.36sq
オープン
取扱い終了
09938783E6741パック(10個)-DC12V200W以下/DC24V400W以下AV(S)1.25~2.00sq
オープン
取扱い終了
0993883511481パック(2個)-DC12V480W以下/DC24V960W以下AV(S)4.00~6.00sq
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0993882611475514296533341147 配線コネクター エーモン 55142965配線コネクターエーモン1パック(4個)
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09938844E488551429743336E488 配線コネクター エーモン 55142974配線コネクターエーモン1パック(8個)
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09938774E673551429833337E673 配線コネクター エーモン 55142983配線コネクターエーモン1パック(16個)
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0993881710707399166410651070 配線コネクター エーモン 73991664配線コネクターエーモン1パック(30個)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09938853E489551429993338E489 配線コネクター エーモン 55142999配線コネクターエーモン1パック(6個)
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58165843
2025-12-01
用途: 車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

対象商品 : 09938817
2025-01-08
用途: 配線加工
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

ナビの取り付けに使いました
断線することなく使えてます

対象商品 : 55142965
2024-01-11
用途: いつもの
サービス業

これもいつも使用している細配線用に使用してる配線コネクターで在庫が少なく成ったから補充しました、良い商品です。

対象商品 : 55142965
2023-01-10
用途: 自動車整備
ROOT 811自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウオリジナルや、格安のも使った事があるが、接触不良や、きっちり折れ曲がらないなどがあったが、こちらの製品は一度もないのでオススメ。

対象商品 : 55143008
2022-02-18
用途: 自動車配線の分岐時
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車配線の分岐時に使用。
特に問題なく使用できています。

対象商品 : 55142965
2021-09-08
用途: 付属品に使用してますが高すぎる
その他業種

商品の付属品に使用しているのですが1個当たり100円を超えるのは痛いです

対象商品 : 89289907
2015-02-16
用途: 配線作業

一番小さい配線コネクターは、最近LEDが増え配線が細くなっているので非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする