エーモン
平型端子【250型 メス】
腐食に強い24Kメッキを使用。
用途
スピーカーやスイッチの接続に。
セット内容
?スリーブ(メス):5個/端子(メス):5個
材質
端子:黄銅(24Kッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)
14
タイプ
平型/メスセット
端子の種類
250型
表面処理
24Kメッキ
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズ
AV(S)1.25~2sq相当(AWG16~14)
内容量
1パック(5個)
注意
防水仕様ではありません
絶縁のため、必ずスリーブを使用してください。
電源側コードには必ずメス端子を使用してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55143069
3347
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください