エーモン
エーモンの AV取付用品
エーモンの 自動車用圧着端子
エーモンの 車用ギボシ端子.スリーブセット
平型端子【250型 メス】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
55143069
品番
3347
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
腐食に強い24Kメッキを使用。
用途
スピーカーやスイッチの接続に。
セット内容
?スリーブ(メス):5個/端子(メス):5個
材質
端子:黄銅(24Kッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)
14
タイプ
平型/メスセット
端子の種類
250型
表面処理
24Kメッキ
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズ
AV(S)1.25〜2sq相当(AWG16〜14)
注意
防水仕様ではありません
絶縁のため、必ずスリーブを使用してください。
電源側コードには必ずメス端子を使用してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。