エーモン
防水配線コネクター
コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。
防水性能IPX3相当。
用途
車外での電源線の分岐に。
材質
本体:PC・ABS/エレメント:黄銅
質量(g)
11
タイプ
防水
端子種別
防水
使用可能電力
DC12V車:60W以下、DC24V車:60W以下
適合電線サイズ
電源側:AV(S)0.6~1sq、分岐側:AV(S)0.1~0.5sq
防水性
IPX3相当
内容量
1パック(3個)
注意
溶剤や油の種類により製品に割れや溶解が生じる場合があります。
再利用はできません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55143078
3349
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください