エーモン
OGC バンジーループ カラビナ
質量(g)
58
全長(cm)
約30
コード径(Φmm)
5
伸び(%)
許容:150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55143193
8610
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください