曜日別特売

極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用)

極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

ステップレール用ベースとロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。
極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。
極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。
Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。
ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。

ホルダー極みグリップミドルヘビー材質(ベース)ステンレス/樹脂ベースステンレスソケットタイプ材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190内容量1セット
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5514345520Z0249
25,700
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする