USBタフケーブル

USBタフケーブル - PGAUSBタフケーブル - PGA

Type-C・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ15cmのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。

質量(g)15規格Type-Cµ USBケーブル長(m)0.15ケーブル形状タフケーブル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55268859PG-CMC01M01BKブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
55268868PG-CMC01M02WHホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする