Bluetooth(R) オーディオレシーバー

Bluetooth(R) オーディオレシーバー - PGA

カーステレオのAUXをワイヤレス化する「Bluetooth(R)オーディオレシーバー」です。Bluetooth(R) Ver.3.0に対応。車のAUX端子に接続するとスマートフォンやオーディオプレーヤーなどのBluetooth(R)対応機器の音楽・ワンセグ音声をカーステレオからワイヤレスで楽しめます。音楽の一時停止/再生ができるボタン搭載。便利な2台同時接続可能なマルチポイントやエンジンを切ると自動的に停止する機能搭載。スマートフォンやオーディオプレーヤーを充電するのに便利な2.1A出力のUSBポートを1口搭載。対応プロファイルは、A2DP、AVRCP。

シルバー質量(g)51規格Bluetooth3.0ポート数1ポートケーブル長(m)1出力電流(A)合計:2.1USBポートUSB-ABluetooth対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×97×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55270873PG-BTAUX02SV
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする