曜日別特売
PG-BTAUX02SV Bluetooth(R) オーディオレシーバー PGA 55270873

Bluetooth(R) オーディオレシーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55270873品番PG-BTAUX02SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カーステレオのAUXをワイヤレス化する「Bluetooth(R)オーディオレシーバー」です。Bluetooth(R) Ver.3.0に対応。車のAUX端子に接続するとスマートフォンやオーディオプレーヤーなどのBluetooth(R)対応機器の音楽・ワンセグ音声をカーステレオからワイヤレスで楽しめます。音楽の一時停止/再生ができるボタン搭載。便利な2台同時接続可能なマルチポイントやエンジンを切ると自動的に停止する機能搭載。スマートフォンやオーディオプレーヤーを充電するのに便利な2.1A出力のUSBポートを1口搭載。対応プロファイルは、A2DP、AVRCP。

シルバー質量(g)51規格Bluetooth3.0ポート数1ポートケーブル長(m)1出力電流(A)合計:2.1USBポートUSB-ABluetooth対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×97×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする