ハウス食品
レトルトこくまろカレー
2つのソース(コクまろやか)をブレンドした深みのある味わいのカレー。
家庭でつくるような大きめのじゃがいも、にんじん入り。
種類
レトルト食品
アレルギー
乳成分・小麦・牛肉・ごま・大豆・豚肉
内容量
1箱(180g×10袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
原材料
栄養成分
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55268588
-
野菜(じゃがいも(国産)、にんじん)、牛肉、牛脂豚脂混合油、でんぷん、小麦粉、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、カレーパウダー、食塩、オニオンパウダー、ソテーオニオン、みそ、ビーフエキス、ごまペースト、生クリーム、ソテーカレーペースト、ガーリックパウダー、香辛料、酵母エキス加工品/塩化Ca、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、乳化剤、酸味料、香料、(一部に乳成分・小麦・牛肉・ごま・大豆・豚肉を含む)
エネルギー140kcal、たんぱく質3.7g、脂質5.9g、炭水化物17.9g、食塩相当量2.1g
中辛
オープン
¥
2,798
¥
3,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55268579
-
野菜(じゃがいも(国産)、にんじん)、牛肉、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、牛脂豚脂混合油、でんぷん、小麦粉、カレーパウダー、食塩、オニオンパウダー、ソテーオニオン、みそ、ビーフエキス、生クリーム、ごまペースト、ソテーカレーペースト、ガーリックパウダー、香辛料、酵母エキス加工品/塩化Ca、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸味料、香料、(一部に乳成分・小麦・牛肉・ごま・大豆・豚肉を含む)
エネルギー146kcal、たんぱく質3.9g、脂質5.9g、炭水化物19.3g、食塩相当量2.1g
甘口
オープン
¥
2,798
¥
3,022
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください