曜日別特売

ザ・ホテル・カレー

ザ・ホテル・カレー - ハウス食品ザ・ホテル・カレー - ハウス食品

伝統ホテルで味わうかのような洗練された贅沢な味わいをお届けします。
約6分の1になるまで炒めた玉ねぎ、じっくり煮込んだブイヨン、特製カレーパウダー
の美味しさがとけ込んだ艶のある「なめらかソース」のカレーです。
赤ワインの華やかにひろがる深いコクと、甘く豊かな香りの贅沢なおいしさが楽しめます。
湯煎だけではなく箱のまま電子レンジで温めることもできます。

種類レトルト食品内容量1箱(180g×10袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
原材料
アレルギー
栄養成分
賞味期限
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55268597-玉ねぎ、牛肉、牛脂豚脂混合油、砂糖、小麦粉、でんぷん、カレールウ、トマトペースト、カレーパウダー、赤ワイン、食塩、ソテーオニオン、みそ、オニオンパウダー、ガーリックペースト、チキンブイヨン、煮詰めワイン、ガーリックパウダー、香辛料、酵母エキス加工品/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、乳化剤、酸味料、(一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンエネルギー236kcal、たんぱく質6.6g、脂質14.7g、炭水化物19.6g、食塩相当量2.7g-コクの中辛
オープン
3,198
3,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
55268606-玉ねぎ、牛肉、牛脂豚脂混合油、小麦粉、カレールウ、砂糖、トマトペースト、カレーパウダー、でんぷん、食塩、ソテーオニオン、みそ、オニオンパウダー、香辛料、ガーリックペースト、焙煎香辛料ペースト、チキンブイヨン、ワインビネガー、香味油、ガーリックパウダー/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸味料、香料、(一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む)乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉エネルギー222kcal、たんぱく質6.9g、脂質14.0g、炭水化物17.2g、食塩相当量2.8g-香りの中辛
オープン
3,198
3,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
55268615-玉ねぎ、牛脂豚脂混合油、チーズ、牛肉、小麦粉、砂糖、でんぷん、トマトペースト、カレールウ、ソテーオニオン、カレーパウダー、食塩、みそ、オニオンパウダー、ガーリックペースト、チキンブイヨン、香辛料、ガーリックパウダー、ワインビネガー、酵母エキス加工品/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、パプリカ色素)、乳化剤、香料、酸味料、(一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む)乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉エネルギー254kcal、たんぱく質6.6g、脂質16.7g、炭水化物19.3g、食塩相当量2.7g360日濃厚中辛
2,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする