プラチナ万年筆
ハレパネAスタンド
パネルをしっかり立てる紙製スタンド。
コンパクトで安定感抜群!
組み立て時に穴の位置で角度の調節が可能。
用途
紙製スタンド
仕様
両面
サイズ
対応:B3~A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立時:100×73~140×200~192
サイズ(mm)
203×99
入数
5枚
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55273226
ASR-1200A
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください