曜日別特売

ALMIGHTY ZW43H

ALMIGHTY ZW43H - mizuno(ミズノ)
(1件のレビュー)

足首をしっかりサポートする高機能ハイカットタイプ。
ファスナー搭載で着脱簡単
安定性、クッション性の両立を実現。履き心地を追求した「FOAM WAVE」をワークシューズに搭載。
アーチサポートインソール搭載/土踏まず部分のアーチサポートと足にフィットする立体設計で、アーチを支えて足への負担を軽減/抗菌防臭加工メッシュ

用途建築業/製造業材質甲材:人工皮革・合成繊維、底材:ゴム底形状ハイカット甲被タイプファスナータイプ靴タイプスニーカー内容量1足
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55276796F1GA200305245グレー×イエロー24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
55276805F1GA200305250グレー×イエロー25
オープン
取扱い終了
55276814F1GA200305255グレー×イエロー25.5
オープン
取扱い終了
55276823F1GA200305260グレー×イエロー26
オープン
取扱い終了
55276839F1GA200305265グレー×イエロー26.5
オープン
取扱い終了
55276848F1GA200305270グレー×イエロー27
オープン
取扱い終了
55276857F1GA200305275グレー×イエロー27.5
オープン
取扱い終了
55276866F1GA200305280グレー×イエロー28
オープン
取扱い終了
55276875F1GA200305290グレー×イエロー29
オープン
取扱い終了
返品不可
55276884F1GA200309245ブラック×レッド24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
55276893F1GA200309250ブラック×レッド25
オープン
取扱い終了
返品不可
55276909F1GA200309255ブラック×レッド25.5
オープン
取扱い終了
55276918F1GA200309260ブラック×レッド26
オープン
取扱い終了
55276927F1GA200309265ブラック×レッド26.5
オープン
取扱い終了
55276936F1GA200309270ブラック×レッド27
オープン
取扱い終了
55276945F1GA200309275ブラック×レッド27.5
オープン
取扱い終了
55276954F1GA200309280ブラック×レッド28
オープン
取扱い終了
55276963F1GA200309290ブラック×レッド29
オープン
取扱い終了
返品不可
55276979F1GA200336250カーキ×オレンジ25
オープン
取扱い終了
55276988F1GA200336255カーキ×オレンジ25.5
オープン
取扱い終了
55276997F1GA200336260カーキ×オレンジ26
オープン
取扱い終了
55277006F1GA200336265カーキ×オレンジ26.5
オープン
取扱い終了
55277015F1GA200336270カーキ×オレンジ27
オープン
取扱い終了
55277024F1GA200336280カーキ×オレンジ28
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55276823
2021-02-22
用途: 電気工事
建設業・工事業

チャックにより脱ぎ履きしやすいです。
グレーは、いい色ですが、汚れやすいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする