曜日別特売

BLUE BOSS

BLUE BOSS - カモ井加工紙BLUE BOSS - カモ井加工紙

引き出しが軽く、手切れ性、直線性も良く、ブルー色で抜群の見切り性。耐熱・耐候性にも優れ、作業性の良いテープです。

用途車輛塗装用厚さ(mm)0.08テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)3耐熱温度(℃)80(30分)引張強度(N/15mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用の前にお確かめください。貼る面び埃・油分・水分等、よくふき取ってご使用ください。電気絶縁用には使用しないでください。テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5527156412mm×18m1箱(10巻×10パック)1218和紙アクリル系1.9N/10mm
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
5527157312mm×18m1パック(10巻)1218和紙アクリル系1.9N/10mm
オープン
497
547(税込)
当日出荷
5527158915mm×18m1箱(8巻×10パック)1518和紙アクリル系1.9N/10mm
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
5527159815mm×18m1パック(8巻)1518和紙アクリル系1.9N/10mm
オープン
497
547(税込)
当日出荷
5527160718mm×18m1箱(7巻×10パック)1818和紙アクリル系1.9N/10mm
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
5527161618mm×18m1パック(7巻)1818和紙アクリル系1.9N/10mm
オープン
549
604(税込)
当日出荷
5527162520mm×18m1箱(6巻×10パック)2018和紙アクリル系1.9N/10mm
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
5527163420mm×18m1パック(6巻)2018和紙アクリル系1.9N/10mm
オープン
497
547(税込)
当日出荷
5527164324mm×18m1箱(5巻×10パック)2418和紙アクリル系1.9N/10mm
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
5527165924mm×18m1パック(5巻)2418和紙アクリル系1.9N/10mm
オープン
497
547(税込)
当日出荷
5527166830mm×18m1箱(4巻×10パック)3018和紙アクリル系1.9N/10mm
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
5527167730mm×18m1パック(4巻)3018和紙アクリル系1.9N/10mm
オープン
497
547(税込)
当日出荷
5527168640mm×18m1箱(3巻×10パック)4018和紙アクリル系1.9N/10mm
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
5527169540mm×18m1パック(3巻)4018和紙アクリル系1.9N/10mm
オープン
497
547(税込)
当日出荷
5527170450mm×18m1箱(2巻×10パック)5018和紙アクリル系1.9N/10mm
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
5527171350mm×18m1パック(2巻)5018和紙アクリル系1.9N/10mm
オープン
398
438(税込)
当日出荷
5527172960mm×18m1箱(2巻×10パック)6018和紙アクリル系1.9N/10mm
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
5527173860mm×18m1パック(2巻)6018和紙アクリル系1.9N/10mm
オープン
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする