スティッククリーナー

スティッククリーナー - フカイ工業スティッククリーナー - フカイ工業スティッククリーナー - フカイ工業スティッククリーナー - フカイ工業スティッククリーナー - フカイ工業

紙パック式だからお手入れラクラクのスティッククリーナー。14.8Vの大容量リチウム電池を採用。強力な吸引力でしっかりお掃除が出来ます。充電約4時間で、最大約40分の連続使用が可能。

付属品フロアブラシ、延長管、隙間ノズル、ブラシノズル、充電用ACアダプター、壁掛けホルダー、紙パック×20枚材質ABS質量(kg)スティック時:約1.3本体質量(g)約860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:約215×140×975連続使用時間(分)通常/約40、ターボ/約20バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×470×105バッテリー電圧(V)DC14.8保証期間1年集塵方式紙パック充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000集塵容量(mL)330(紙パック)内容量1台
注意
※専用紙パック20枚付属
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55276534FSC-001
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする